Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PA7035ASI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PA7035ASI2
Artikel-Nr.:
     3517B-95893295
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625PA7035ASI2
EAN/GTIN:
     4024092158797
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung M 25X1,5 50.625PA7035ASI2

Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 2x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt 2-fach links, RAL7035, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,6182*
€ 2,0682*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6001*
€ 2,074*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8407*
€ 2,3207*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0682*
€ 2,46116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0382*
€ 2,42546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9382*
€ 2,30646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8682*
€ 2,22316
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6182*
€ 1,92566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.