Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Gegenmutter 50.225 YPOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Gegenmutter 50.225 YPOT
Artikel-Nr.:
     3517B-95895655
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.225 YPOT
EAN/GTIN:
     4024092266584
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m25

MS-Gegenmutter 50.225 YPOT

Sechskantmutter mit Schneidkanten, zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen, zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich, erhöhte Vibrationsfestigkeit, Messing bleifrei
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
4,2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,225*
€ 1,555*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2152*
€ 1,5632*
100
€ 5,95*
ab € 1,66601*
€ 2,05601*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.