Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 5x6mm PA6/GFK 905351258


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 5x6mm PA6/GFK 905351258
Artikel-Nr.:
     3517B-95895799
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905351258
EAN/GTIN:
     7611577108032
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M25 5x6mm PA6/GFK 905351258

Entdecken Sie die raumsparende Lösung für die Montage von zwei oder mehr Kabeln mit der PLICA WADI Multi-K Kabelverschraubung. Diese innovative Verschraubung ist ideal für Situationen, in denen Platz begrenzt ist, und ermöglicht eine effiziente und kompakte Kabelorganisation. Mit dem integrierten Verdrehschutz wird eine sichere und zuverlässige Installation gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,84*
€ 52,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,396*
€ 52,624*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,504*
€ 63,804*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlemmer
Nr.: 144725
ab € 0,0706*
Zubehör
plica
926004256
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.