Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BK/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BK/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BK/1m
Artikel-Nr.:
     3517B-95896158
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457286
EAN/GTIN:
     4010311200606
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/51-25.4/BK/1m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,14 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,27*
€ 17,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,56*
€ 19,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,27* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 897,06*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 938,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.