Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-BL-M-25x1,5 52103130LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-BL-M-25x1,5 52103130LF
Artikel-Nr.:
     3517B-95896193
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103130LF
EAN/GTIN:
     4064727489988
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

SKINDICHT-BL-M-25x1,5 52103130LF

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M 25x1,5
Blindstopfen
Gewindegröße: M 25
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,485*
€ 3,065*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,4254*
€ 3,0657*
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 306,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.