SKINTOP-MS-M-BRUSH-40x1,5 XL-o.UL 53113729
Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M BRUSH 40x1,5 XL o.UL
Kabelverschraubung
M 40
Klemmbereich (min./max.): 19 - 28 mm
Schlüsselweite 1: 45
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Die Variante XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern
Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
Nutzen: Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen
Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird
Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69