Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 50 m Rolle 305-38102(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, rot, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, rot, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, rot, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, rot, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517B-95897354
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-38102
EAN/GTIN:
     4031026141763
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 50 m Rolle 305-38102(50)

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 760,38*
€ 803,07*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 795,31*
€ 838,42*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 760,06*
€ 840,76*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 800,29*
€ 854,99*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 917,08*
€ 965,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 840,76*
€ 1.000,5044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 835,63*
€ 994,3997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 808,42*
€ 962,0198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 789,38*
€ 939,3622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 760,06*
€ 904,4714
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 15,2012* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.