Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 920x8 8 mm, 800N TY900-175-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95897508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054510R0009
EAN/GTIN:
     5415022524284
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 920x8 8 mm, 800N TY900-175-L

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,8 mm
Bandlänge:
920 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
800 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2936*
€ 0,4236*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3025*
€ 0,44*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3415*
€ 0,4915*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,28626*
€ 0,56626*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.