Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95898812 Herst.-Nr.: 556-83019 EAN/GTIN: 4031026600086 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsschilder 20x51mm gb 1000/Rol 556-83019(1000) TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel. Bedruckbar mit Thermotransfer- und Laserstrahldrucker. Erhältlich in verschiedenen Farben. Sonderfarben auf Anfrage. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | dünnwandig | Länge: | 51,5 mm | Breite: | 20,4 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 758,16* | € 875,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 759,08* | € 875,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 869,13* | € 985,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.022,13* | € 1.143,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,75816* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|