Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme WTL 6/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95900061
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1016700000
EAN/GTIN:
     4008190151171
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Trennklemme WTL 6/1

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62827*
€ 3,06827*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6558*
€ 3,0958*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,764*
€ 3,204*
73 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0998*
€ 3,215*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0958*
€ 3,684
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6558*
€ 3,1604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0362*
Zubehör
Weidmüller
0270960000
ab € 3,39234*
Zubehör
Weidmüller
0307300000
ab € 1,62177*
Zubehör
Weidmüller
1319260000
ab € 1,57754*
Zubehör
Weidmüller
0358460000
ab € 1,7655*
Zubehör
Weidmüller
0329300000
ab € 2,24891*
Zubehör
Weidmüller
0307400000
ab € 2,80239*
Zubehör
Weidmüller
0531760000
ab € 0,4891*
Zubehör
Weidmüller
0343400000
ab € 1,30274*
Zubehör
Weidmüller
0267200000
ab € 64,757*
Zubehör
Weidmüller
0271200000
ab € 64,967*
Zubehör
Weidmüller
0271300000
ab € 65,107*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1068400000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.