Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsgehäuse 8-12mm,3pol. sw 770-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastungsgehäuse 8-12mm,3pol. sw 770-503
Zugentlastungsgehäuse 8-12mm,3pol. sw 770-503
Artikel-Nr.:
     3517B-95900395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-503
EAN/GTIN:
     4017332753876
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
bezeichnungsmaterial wago

Zugentlastungsgehäuse 8-12mm,3pol. sw 770-503

Zugentlastungsgehäuse
3-polig
für 2 Leitungen
8,0 11,5 mm
55 mm
schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,23*
€ 1,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,62*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,63*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,64*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2912*
€ 1,6512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.