Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 4qmm blau ZDU 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95900520
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1632060000
EAN/GTIN:
     4008190263195
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme

Durchgangsklemme 4qmm blau ZDU 4 BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6898*
€ 0,8698*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7121*
€ 0,9021*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,02*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65587*
€ 1,02587*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6781*
€ 1,0581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,588*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,88*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0579*
Zubehör
Weidmüller
1683920000
ab € 0,332*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3897*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40948*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1636640000
ab € 0,02641*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.