Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder QS 2/8/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95900773
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0270960000
EAN/GTIN:
     4008190077006
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder QS 2/8/4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
44 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
beige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,39234*
€ 4,27234*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 4,45*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,6033*
€ 4,4933*
20
Frei Haus
ab € 3,668*
€ 4,558*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,8058*
€ 4,7258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.