Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte 83,5x2,2x47,5mm gr D-STTB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte 83,5x2,2x47,5mm gr D-STTB 4
Trennplatte 83,5x2,2x47,5mm gr D-STTB 4
Artikel-Nr.:
     3517B-95902618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030462
EAN/GTIN:
     4017918188009
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Trennplatte 83,5x2,2x47,5mm gr D-STTB 4

Abschlussdeckel, Länge: 83,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4082*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,41*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4369*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3343*
€ 0,4443*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,253*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,2646*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,28*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.