Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher 1,0x5,5mm SZF 3-1,0x5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzschraubendreher 1,0x5,5mm SZF 3-1,0x5,5
Schlitzschraubendreher 1,0x5,5mm SZF 3-1,0x5,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95902627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206612
EAN/GTIN:
     4017918174453
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher

Schlitzschraubendreher 1,0x5,5mm SZF 3-1,0x5,5

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
5,5 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 11,26*
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 11,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 12,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.