Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 16 -12 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 16 -12 WH
Aderendhülse AI 16 -12 WH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95903148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200140
EAN/GTIN:
     4017918093792
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 16 -12 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 24 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0491*
€ 0,0706*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0499*
€ 0,0725*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,051*
€ 0,0733*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05183*
€ 0,07423*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0538*
€ 0,0772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 127,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.