Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5
Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95903185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770024
EAN/GTIN:
     4017918067762
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Deckel 56x2,5x62mm gr D-UKK 3/5

Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5258*
€ 0,6758*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,74*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61355*
€ 0,78355*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6275*
€ 0,8075*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Ähnlich
Phoenix Contact
1413052
ab € 0,3382*
Ähnlich
Phoenix Contact
2775113
ab € 0,48*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3646*
Ähnlich
Phoenix Contact
3002665
ab € 0,3224*
Ähnlich
Phoenix Contact
3100321
ab € 0,2214*
Ähnlich
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,4146*
Ähnlich
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.