Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 71,5x2,2x49,9mm gr D-ST 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel 71,5x2,2x49,9mm gr D-ST 10
Deckel 71,5x2,2x49,9mm gr D-ST 10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95904084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036644
EAN/GTIN:
     4017918819682
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Deckel 71,5x2,2x49,9mm gr D-ST 10

Abschlussdeckel, Länge: 71,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,9 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34398*
€ 0,45398*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3519*
€ 0,4719*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3697*
€ 0,4897*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,253*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,2646*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,28*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.