Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 3-10/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 3-10/ST
Einlegebrücke EB 3-10/ST
Artikel-Nr.:
     3517B-95904175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5020823
EAN/GTIN:
     4017918095185
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Einlegebrücke EB 3-10/ST

Einlegebrücke, Rastermaß: 10 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,13*
€ 2,98*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,267*
€ 3,157*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4293*
€ 3,3195*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4606*
€ 3,3906*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49744*
€ 3,42744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,157*
€ 3,75683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,957*
€ 3,51883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,777*
€ 3,30463
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,267*
€ 2,69773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.