Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung Polyamid KEM 32/40 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     3517B-95904246
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063574
EAN/GTIN:
     4007685019309
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Erweiterung Polyamid KEM 32/40 RAL7035

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,5697*
€ 2,5189*
5 Tage
128
1
€ 6,95*
ab € 1,5777*
€ 2,519*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8086*
€ 2,8286*
1
€ 3,90*
ab € 1,81*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063570
ab € 0,26*
Ähnlich
Wiska
10063571
ab € 0,28*
Ähnlich
Wiska
10063572
ab € 0,3528*
Ähnlich
Wiska
10063573
ab € 1,0504*
Ähnlich
Wiska
10063575
ab € 2,7938*
Ähnlich
Wiska
10063576
ab € 3,442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.