Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme D4/6 LNTP6 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme D4/6 LNTP6 gr
Klemme D4/6 LNTP6 gr
Artikel-Nr.:
     3517B-95904535
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA110331R2500
EAN/GTIN:
     3472591103311
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss

Klemme D4/6 LNTP6 gr

Installationsklemmen mit Schraubanschluss aus der Solution-Serie gibt es in den Baubreiten 6 und als Dreierblock in 17,8 mm. Sie bieten eine ideale Lösung für Verteilerschränke in öffentlichen Gebäuden und erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Dank des kompakten Designs und mehrstöckiger Reihenklemmen sparen Sie Platz in Ihren Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
6
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,904*
€ 13,774*
10
Frei Haus
ab € 11,431*
€ 14,331*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,3446*
€ 26,3053*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,774*
€ 16,39106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,664*
€ 16,26016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,034*
€ 15,51046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,684*
€ 15,09396
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,904*
€ 12,97576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.