Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE
Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95905788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031380
EAN/GTIN:
     4017918186852
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1568*
€ 2,40*
4 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,69*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 2,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,20554*
€ 3,01554*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,199*
€ 3,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4866*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8136*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4434*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2043*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.