Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 280-483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517B-95907271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-483
EAN/GTIN:
     4044918787147
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder

Einlegebrücke 280-483

Brücker
3-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5619*
€ 0,7419*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4344*
€ 0,7444*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5372*
€ 0,9272*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,94*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9272*
€ 1,10337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6172*
€ 0,73447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.