Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 701-800 (1x) 209-515


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 209-515 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-515 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517B-95907370
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-515
EAN/GTIN:
     4017332273299
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bezeichnungssystem W: 701-800 (1x) 209-515

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
701 ... 800 (1x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 13,84*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,3755*
€ 14,2455*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 15,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,743*
€ 15,223*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,159*
€ 15,819*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.