Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 61-70 (10x) 248-570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 248-570 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 248-570 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517B-95907541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     248-570
EAN/GTIN:
     4055143694599
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bezeichnungssystem W: 61-70 (10x) 248-570

Mini-WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
61 ... 70 (10x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,436*
€ 2,036*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 1,774*
€ 2,524*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,56*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 1,8593*
€ 2,6393*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,524*
€ 3,00356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,354*
€ 2,80126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,244*
€ 2,67036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.