Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ZBF 6/WH-10 #0808736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ZBF 6/WH-10 #0808736
Klemmenmarkierung ZBF 6/WH-10 #0808736
Artikel-Nr.:
     3517B-95911357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808736
EAN/GTIN:
     4017918180270
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung ZBF 6/WH-10 #0808736

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3688*
€ 0,4979*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37734*
€ 0,50734*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,5091*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3905*
€ 0,5205*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3926*
€ 0,5326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.