Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker lgr. 12-fach,isoliert 2002-482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-482 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-482 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517B-95911717
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-482
EAN/GTIN:
     4055143692366
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Schachtelbrücker lgr. 12-fach,isoliert 2002-482

Schachtelbrücker
12-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,955*
€ 2,585*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,90675*
€ 2,86675*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,204*
€ 2,874*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,89*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,776*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,92*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,40285*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,56775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.