Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M32 STGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M32 STGR
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M32 STGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95913219
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149321
EAN/GTIN:
     4012195585435
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M32 STGR

Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31,4..32 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,56961*
€ 0,75961*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,593*
€ 0,793*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,594*
€ 0,794*
50
€ 3,90*
ab € 0,6118*
€ 0,8118*
50
€ 5,95*
ab € 0,71482*
€ 0,95482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149309
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149315
ab € 0,49985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149327
ab € 0,7884*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149333
ab € 1,0826*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149339
ab € 1,4387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149303
ab € 0,4605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.