Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Reduzierung MRP 16-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062170 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG13,5x1,41 MRR-16 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062170 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG13,5x1,41 MRR-16 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062170 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG13,5x1,41 MRR-16 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-95918241
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062170
EAN/GTIN:
     4007685011044
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Ms-Reduzierung MRP 16-13,5

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4291*
€ 0,5591*
100
Frei Haus
ab € 0,4421*
€ 0,5821*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4234*
€ 0,7339*
5 Tage
472
1
€ 6,95*
ab € 0,4256*
€ 0,734*
100
€ 4,00*
ab € 0,6296*
€ 0,8285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.