Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Gegenmutter M20x1,5 50.220 PA 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517B-95918611
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.220 PA7035
EAN/GTIN:
     4024092002670
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m20

PA-Gegenmutter M20x1,5 50.220 PA 7035

zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0588*
€ 0,0849*
5 Tage
3800
100
€ 6,95*
ab € 0,0589*
€ 0,085*
5 Tage
600
100
€ 5,90*
ab € 0,072*
€ 0,1036*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,0642*
€ 0,1059*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07599*
€ 0,10939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.