Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 254mm sw wetterbest. AST25-5-C100


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder 254mm sw wetterbest. AST25-5-C100
Kabelbinder 254mm sw wetterbest. AST25-5-C100
Artikel-Nr.:
     3517B-95920087
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AST25-5-C100
EAN/GTIN:
     0074983601059
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 254mm sw wetterbest. AST25-5-C100

Pan-Ty Kabelbinder aus Polypropylen sind für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
11,4 mm
Bandlänge:
254 mm
Banddicke:
1,8 mm
Min. Haltekraft:
334 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-60..115 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 87,90*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 72,63*
€ 88,02*
5
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 89,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 87,90*
€ 104,601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,74*
€ 104,4106
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,73*
€ 99,6387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 439,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.