Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT2.5H-L0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder PLT2.5H-L0
Kabelbinder PLT2.5H-L0
Artikel-Nr.:
     3517B-95920159
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2.5H-L0
EAN/GTIN:
     0074983247578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder PLT2.5H-L0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
251 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,27*
€ 114,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,16*
€ 114,87*
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 119,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,76*
€ 136,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,23*
€ 135,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,29*
€ 130,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,99*
€ 129,6981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,27*
€ 108,6113
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.