Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschelle 852 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95920762
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     852 F
EAN/GTIN:
     4013339014330
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschellen stahlrohr

Rohrabstandschelle 852 F

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 53 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 19 - 24 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 20 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
19..24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, niedax abstandschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,0782*
€ 1,4382*
50
Frei Haus
ab € 1,1106*
€ 1,4706*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,08323*
€ 1,72323*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3214*
€ 1,7414*
50
€ 5,95*
ab € 1,48724*
€ 1,94724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4382*
€ 1,71146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3582*
€ 1,61626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0782*
€ 1,28306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.