Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ge 19,1mm/1,22m PLG750-4-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG750-4-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG750-4-A
ABB PLG, flexibler PLG750-4-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG750-4-A
Artikel-Nr.:
     3517B-95921391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0787
EAN/GTIN:
     5414363109044
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch ge 19,1mm/1,22m PLG750-4-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12.2 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,9 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,83*
€ 77,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,399*
€ 78,102*
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 80,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,306*
€ 80,796*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,153*
€ 85,283*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,99*
€ 92,8081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,63*
€ 91,1897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.