Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder KV 40/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverbinder KV 40/30
Kreuzverbinder KV 40/30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95922157
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KV 40/30
EAN/GTIN:
     4013339159406
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Profilschiene
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene

Kreuzverbinder KV 40/30

Kreuz-Verbinder, zum Verbinden von kreuzenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Ankerschienen mit 40 mm Breite : 2986 2988 auf Ankerschienen mit 30 mm Breite : 2970 2971 2972 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Kreuzverbinder
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,985*
€ 3,685*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,986*
€ 3,686*
100
Frei Haus
ab € 3,014*
€ 3,724*
100
€ 5,95*
ab € 3,51694*
€ 4,34694*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 368,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.