Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Abstandschelle 857 G F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95922616
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     857 G F
EAN/GTIN:
     4013339923427
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen

Rohr-Abstandschelle 857 G F

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
55..63 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,3383*
€ 3,0783*
20
€ 5,95*
ab € 2,63089*
€ 3,46089*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,319*
€ 3,529*
1
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.