Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung AH153-AM127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung AH153-AM127
Stangenbefestigung AH153-AM127
Artikel-Nr.:
     3517B-95922624
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH153-AM127
EAN/GTIN:
     4013339745548

Stangenbefestigung AH153-AM127

E-Klips, Flanschkralle mit Winkelabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1,5 - 3 mm Anschlusslochung : Ø 12,7 mm Abstand zur Flanschoberfläsche A : 44 mm Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
12,7
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..3 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,4744*
€ 3,7744*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,8758*
€ 3,8158*
1
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.