| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95922887 Herst.-Nr.: BFK 38/2 EAN/GTIN: 4013339095605 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BFK 38/2 Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Flacheisen mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 34..38 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,0464* | € 6,0164* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 5,8133* | € 6,9033* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,04* | € 7,31* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,4717* | € 7,8717* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|