Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungszeichen V4A D YID-CHAR-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95923281
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0079
EAN/GTIN:
     5414363453611
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungszeichen V4A D YID-CHAR-D

Das Ty-Met Edelstahl-Markierungssystem ist ein neues langlebiges Kennzeichnungssystem, das ideal für schwierige Umgebungen und extreme Bedingungen ist. Es ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar. Die geprägten Markierungszeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind an den Kanten aufgebogen und dadurch leicht zu lesen, selbst wenn sie mit Staub, Farbe oder Schmutz bedeckt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
9,2 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,837*
€ 25,987*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,80*
€ 27,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,31*
€ 28,07*
€ 3,90*
ab € 22,42*
€ 30,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.