Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Erweiterung PG 9 13,5 MEP 9-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062193 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG13,5x1,41 MER-09/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062193 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG13,5x1,41 MER-09/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062193 WISKA Erweiterung PG/PG von PG9x1,41 auf PG13,5x1,41 MER-09/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-95923679
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062193
EAN/GTIN:
     4007685011198
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Ms-Erweiterung PG 9 13,5 MEP 9-13,5

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8596*
€ 1,1123*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8691*
€ 1,1291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9045*
€ 1,1745*
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0791*
€ 1,28413
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.