Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz 16-25mm RDE 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95923740
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062188
EAN/GTIN:
     4007685025638
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Reduzierdichteinsatz 16-25mm RDE 50

Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,74*
€ 18,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,596*
€ 19,596*
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 19,97*
€ 3,90*
ab € 21,11*
€ 21,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,058*
€ 22,058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062183
ab € 9,59*
Ähnlich
Wiska
10060768
ab € 0,2087*
Ähnlich
Wiska
10062186
ab € 0,4433*
Ähnlich
Wiska
10062187
ab € 0,9999*
Ähnlich
Wiska
10062189
ab € 14,97*
Ähnlich
Wiska
10062184
ab € 9,08*
Ähnlich
Wiska
10062185
ab € 0,1491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.