Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKV 13,5 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95926063
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066403
EAN/GTIN:
     4007685020589
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung SKV 13,5 RAL7035

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3482*
€ 0,4982*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3406*
€ 0,559*
4 Tage
730
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3424*
€ 0,5591*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3944*
€ 0,5644*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42061*
€ 0,60061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060673
ab € 0,0762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.