Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle ALU28C-ALUCR-NABK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95926126
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15280
EAN/GTIN:
     4031026129280
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle ALU28C-ALUCR-NABK-L1

Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
41,3 mm
Durchmesser:
41,3 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1582*
€ 1,4782*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1648*
€ 1,4848*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,193*
€ 1,523*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25764*
€ 1,60764*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2929*
€ 1,6529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4382*
€ 1,71146
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.