Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein Abox 025/040 KLS-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein Abox 025/040 KLS-2,5
Klemmstein Abox 025/040 KLS-2,5
Artikel-Nr.:
     3517B-95927667
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84000401
EAN/GTIN:
     4013902110230
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmstein Abox 025/040 KLS-2,5

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-2,5/4mm²
Abmessungen: 46,6 x 17,8 x 31,5mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 2,10*
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.