Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GDT 3-t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     3517B-95927774
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001301
EAN/GTIN:
     4013902052431
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Deckel GDT 3-t

Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 440 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,69*
€ 55,72*
€ 5,95*
ab € 43,80*
€ 55,83*
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 57,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 59,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,91*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.