Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseeinführung CF 32/41 CKT3200000041


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95928179
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     CKT3200000041
EAN/GTIN:
     k.A.

Gehäuseeinführung CF 32/41 CKT3200000041

Flanscheinheit, vorbestückt mit 24 Einführungen 3,5-10mm, 16 Einführungen 3,5-16,5 mm und 1 Einführungen 9,5-32,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
230 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,79*
€ 431,79*
Frei Haus
ab € 365,13*
€ 435,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.