Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 1297-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 220x90mm Kst
Trennwand 220x90mm Kst
Artikel-Nr.:
     3517B-95928844
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-20
EAN/GTIN:
     4013456357808

Trennwand 1297-20

Trennwand (1297-20).
Weitere Informationen:
Trennwandbreite:
206 mm
Trennwandhöhe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,8734*
€ 6,5034*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,2714*
€ 7,0314*
10
€ 5,95*
ab € 5,3868*
€ 7,1668*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,20*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,4501*
€ 7,2401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.