Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 15-21mm M32 FD 32 RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95929259
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062774
EAN/GTIN:
     4007685007528
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Dichtungsdurchführung 15-21mm M32 FD 32 RAL7001

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
15..21 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m32, würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,6964*
€ 1,0564*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6964*
€ 1,0564*
25
€ 3,90*
ab € 0,7888*
€ 1,1888*
25
€ 5,95*
ab € 0,92831*
€ 1,36831*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0564*
€ 1,25712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9564*
€ 1,13812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9064*
€ 1,07862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.