Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenhülse GSC5460


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCI029100R0062 Drahtverbinder
ABB 7TCI029100R0062 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3517B-95929268
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029100R0062
EAN/GTIN:
     5414363114888

Innenhülse GSC5460

Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Aussenhuelse, Innendurchmesser von 11.68 mm, Weich Bronze, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
13 mm
Innendurchmesser der Hülse:
11,69999999 mm
Hülsenlänge:
6,4 mm
Farbcode:
Silber
Pressform:
rund
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,628*
€ 123,528*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,57*
€ 126,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,03*
€ 126,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,53*
€ 129,14*
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 131,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,70*
€ 150,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,83*
€ 148,5477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,35*
€ 144,4065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,15*
€ 140,5985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.