Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 300x4,6 metall.si. YLS-4.6-300B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-95929348
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0017
EAN/GTIN:
     5414363099024
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 300x4,6 metall.si. YLS-4.6-300B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,54963*
€ 0,69963*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5599*
€ 0,7234*
5 Tage
2200
100
€ 6,95*
ab € 0,5683*
€ 0,7292*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5734*
€ 0,7334*
100
Frei Haus
ab € 0,5903*
€ 0,7603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7234*
€ 0,86085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5734*
€ 0,68235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.